Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ
- Longueur de la feuille11.0000 po
- Largeur de feuille9.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportTissu
- Sèche ou humideSèche
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Résistant à la chargeNon
- ÉtancheNon
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
- Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.