Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierJ
- Longueur de la feuille11.0000 po
- Largeur de feuille9.0000 po
Détails
- Matériau abrasifCrocus
- Matériau de supportTissu
- Sèche ou humideSèche
- GradeFine
- Résistant à la chargeNon
- ÉtancheNon
Aperçu
- Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
- Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
- Crocus est un minéral utilisé pour la finition, le polissage et le lissage du métal, du plastique et du bois.