Motion
00382226
N° 12-24 UNC, H3, OAL 2-3/8 po, diam. de perçage 0.1805 po x longueur de perçage 15/32 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 11/16 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711929
N° MFR00382226
Prix28.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 12-24 UNC, H3, OAL 2-3/8 po, diam. de perçage 0.1805 po x longueur de perçage 15/32 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 11/16 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711929
N° MFR00382226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    15/32 po
  • Taille de la mèche
    0.1805 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #12-24

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00382226 00382226 12-24X2-3/8" HSS COMBI
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.