Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche11/16 po
- Taille de la mèche0.2770 po
- Longueur totale2-27/32 po
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetage5/16-24
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.