Spécifications
Détails
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- Type de lameB10, B20
- ComprendLame de chanfreinage de trou
- Nombre de pièces4
- Code PSC5110
- Application en surfaceBord du trou, bord droit
- TypeB
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.