Motion
00453316
Tige conique MT2 , centre en direct Diam de 2.48 po tête - longueur de tête 2.48 po, pointe Diam de 0.46 po, lentille pointue 1.42 po, pièce de travail max. 396.83 lb, OAL 5.35 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11712083
N° MFR00453316
Prix146.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige conique MT2 , centre en direct Diam de 2.48 po tête - longueur de tête 2.48 po, pointe Diam de 0.46 po, lentille pointue 1.42 po, pièce de travail max. 396.83 lb, OAL 5.35 po, pointe cylindrique
N° D’ARTICLE MI11712083
N° MFR00453316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix146.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2.4800 po
  • Longueur de tête
    2.4800 po
  • Angle inclus
    70.00 °
  • Charge de travail maximale
    396.83 lb
  • Longueur totale
    5.3500 po
  • Diamètre du point
    0.4600 po
  • Longueur du point
    1.4200 po
  • Taille du cône
    MT2

Détails

  • Précision
    0.000400 po
  • Embout de carbure
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Style de point
    Nez de taureau
  • Type de tige
    Tige conique

Aperçu

Description du fabricant
00453316 00453316 2MT F/TUYAU OU TUBE B
  • Les pointes de nez arrondi sont plates et conçues pour positionner et équilibrer les charges de travail lourdes sur les roulements
  • Ils sont conçus pour les tuyaux, les tubes et les pièces à paroi épaisse avec de grands trous centraux