Motion
00576710
Lime à motifs américains - Forme de tour, coupe unique, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11712231
N° MFR00576710
Prix24.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme de tour, coupe unique, 14 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11712231
N° MFR00576710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 po
  • Épaisseur globale
    0.3125 po
  • Épaisseur  
    5/16 po
  • Largeur/diamètre  
    1-11/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Tour
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
00576710 00576710 14" LONG ANGLE LATHE F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes.; Les limes à tour sont dotées de limes à angle long utilisées pour une coupe gratuite et un limage rapide.; Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse.