Motion
00693150 00693150 W/BLOC DE TAMBOUR&3WAYMEAS.

Value Collection
00693150 00693150 W/THUMBLOCK&3WAYMEAS.

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier au carbone de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.5748 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
N° D’ARTICLE MI11712451
N° MFR00693150 00693150 W/THUMBLOCK&3WAYMEAS.
Prix20.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
00693150 00693150 W/THUMBLOCK&3WAYMEAS.

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier au carbone de 0 à 6 po, profondeur de mâchoire de 1.5748 po, précision de 0.0012 po, comprend profondeur, diamètre intérieur, diamètre extérieur, étape
N° D’ARTICLE MI11712451
N° MFR00693150 00693150 W/THUMBLOCK&3WAYMEAS.

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui

Détails

  • Précision
    0.0012 po
  • Réglage fin
    Non
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Profondeur de la mâchoire
    1.5748 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Célibataire
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
00693150 00693150 W/BLOC DE TAMBOUR&3WAYMEAS.