Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre32 mm
- Diamètre de la lame10 po
- Épaisseur de la lame2.50 mm
Détails
- Matériau de la lameAcier haute vitesse
- Nombre de dents150
- Code PSC3405
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.