Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description01377084 01377084 1X 2X1/2 OUVERT SANS MISE À LA TERRE
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1377084 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.0000 po de diamètre extérieur de 2.0000 po et de largeur de 0.5000 po pour les applications industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant01377084
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1,384 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.