Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre extérieur de la bride2.1250 po
- Largeur de la bague intérieure0.6250 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description01377456 01377456 1X2X5/8 OUVERT NON MISE À LA TERRE-
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1377456 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, ouvert pour la fiabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant01377456
- Rpm max.1500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1,384 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.