Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Détails supplémentairesComprend un tuyau
- Plage de débit étalonnée4000
- Connexion d’entrée CGA320
- Type de raccordFemme
- Plage de débit0-45 SCFM
- Type de gazDioxyde de carbone
- Pression maximale3,000 psi
- Débitmètre maximum44
- Pression de sortie maximale80
- Débitmètre minimum0
- RotationMain droite