Motion
01705011
1/8 à 1/2 po, jeu de broyeurs à bout carré 4 cannelures - Sans revêtement, acier haute vitesse, à deux extrémités, 3/8, 1/2 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11715789
N° MFR01705011
Prix106.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8 à 1/2 po, jeu de broyeurs à bout carré 4 cannelures - Sans revêtement, acier haute vitesse, à deux extrémités, 3/8, 1/2 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11715789
N° MFR01705011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8, 1/2 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/8 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M2
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01705011 01705011 6PC AVEC SUPPORT 1/8-1/2 4F
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.