Motion
01826007
1/16 à 3/8 po, jeu de broyeurs à bout rond en coin 4 cannelures - Sans revêtement, acier haute vitesse, embout simple, tige Diam 3/8 et 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11716276
N° MFR01826007
Prix373.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/16 à 3/8 po, jeu de broyeurs à bout rond en coin 4 cannelures - Sans revêtement, acier haute vitesse, embout simple, tige Diam 3/8 et 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11716276
N° MFR01826007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix373.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    3/8 po
  • Diamètre de l’usine
    1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8, 1/2 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/16 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Type de fin
    Arrondissement de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M2
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01826007 01826007 8PC 1/16-3/8 AVEC SUPPORT H
  • Les extrémités arrondies de coin sont utilisées pour fraiser les bords arrondis
  • Ils sont dotés d’embouts de coupe au sol qui renforcent l’extrémité de l’outil et réduisent l’écaillage des bords
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.