Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’usine1-1/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Rayon11/32 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures4
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.