Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe2.2500 po
- Largeur de coupe1.0625 po
- Angle inclus60
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.