Motion
01829787
1-3/8 po Diam x 9/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 5/8 po Diam, 2-7/8 po OAL, Longueur de tige 2-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11716357
N° MFR01829787
Prix194.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/8 po Diam x 9/16 po Large Cobalt 45° Coupe- queue d’aronde;Tige 5/8 po Diam, 2-7/8 po OAL, Longueur de tige 2-5/16 po
N° D’ARTICLE MI11716357
N° MFR01829787

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1.3750 po
  • Largeur de coupe
    0.5625 po
  • Angle inclus
    45
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Longueur de la tige
    2-5/16 po

Détails

  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42

Aperçu

Description du fabricant
01829787 01829787 1-3/8 45D COB DOVETAIL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.