Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe2.2500 po
- Largeur de coupe1.0625 po
- Angle inclus45
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de la tige2-11/16 po
Détails
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.