Motion
01831908
1/2 à 3/4 po, ensemble de broyeur à bout rond pour coin 4 cannelures - Non revêtu, cobalt, embout simple, tige 3/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11716412
N° MFR01831908
Prix986.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 à 3/4 po, ensemble de broyeur à bout rond pour coin 4 cannelures - Non revêtu, cobalt, embout simple, tige 3/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11716412
N° MFR01831908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix986.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    3/4 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/2 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Type de fin
    Arrondissement de coin
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    4
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01831908 01831908 4PC 1/2-3/4 W/CO
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les extrémités arrondies de coin sont utilisées pour fraiser les bords arrondis
  • Ils sont dotés d’embouts de coupe au sol qui renforcent l’extrémité de l’outil et réduisent l’écaillage des bords
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.