Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps1/2 po
- Angle de la pointe de forage120 °
- Longueur de cannelure1-3/8 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tête de coupe insérableNon
- ConiqueNon
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux