Motion
01858661
1 po Diam, 3 po LOC, 5 flûtes Cobalt Roughing & Finishing Square End Mill Non revêtu, 5-1/2 po OAL, 1 po Shank Diam, Weldon Shank, 30° Helix, sans coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716737
N° MFR01858661
Prix110.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 po Diam, 3 po LOC, 5 flûtes Cobalt Roughing & Finishing Square End Mill Non revêtu, 5-1/2 po OAL, 1 po Shank Diam, Weldon Shank, 30° Helix, sans coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716737
N° MFR01858661

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non étenduReach
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type de tige
    Tige Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01858661 01858661 1X1X3 LOC COB HD RGH/F
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les applications de coupe non centrales ont des dents périphériques permettant à l’utilisateur de couper ou de tracer un contour latéral (radial) sur une surface extérieure
  • Utilisé dans les applications où la coupe en plongée n’est pas nécessaire
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.