Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Longueur de Coupe0.2813 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.0938 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- brise-croustillesNon
- RevêtementSans revêtement
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de Cannelures2
- Simple ou double FinDouble
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
- Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.