Motion
01886027
1/2 à 1 po, 4, 5 Ensemble de fraise à bout carré Flute - Sans revêtement, cobalt, à bout unique, 1/2, 5/8, 3/4 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716993
N° MFR01886027
Prix229.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 à 1 po, 4, 5 Ensemble de fraise à bout carré Flute - Sans revêtement, cobalt, à bout unique, 1/2, 5/8, 3/4 po diam. à tige, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11716993
N° MFR01886027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2, 5/8, 3/4, 1 po
  • Diamètre de la tige
    1/2, 5/8, 3/4 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/2 po

Détails

  • Comprend également
    Support en bois
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    4, 5
  • Nombre de pièces
    4
  • Type de présentation
    Grossière
  • Type de robinetterie brute
    Robinetterie brute
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01886027 01886027 4PC 1/2-1 PO AVEC SUPPORT M42
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les extrémités carrées sont utilisées pour les applications générales de fraisage, y compris le rainurage, le profilage et la coupe en plongée
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.