Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1 po
- Diamètre de l’usine1/2 po
- Longueur totale3 po
- PasGrossière
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Direction de coupeMain droite
- Type de finExtrémité carrée
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de cannelures4
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.