Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1 po
Détails
- Puissance réelle3.00
- Code de baseT
- Style de baseChaussures à talon compensé miniatures
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur2700
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecIndicateur
- Type de lampeT3-1/4
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Équivalent de puissance3.000
- Plage équivalente de puissance2-4.999
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.