Motion
02012375
110 to 115 Volt, 75 Watt, Electric, Incandescent Portable Magnetic Mount Work Light 25' Cord, 1 Head, Steel, 10" High
N° D’ARTICLE MI11717518
N° MFR02012375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
110 to 115 Volt, 75 Watt, Electric, Incandescent Portable Magnetic Mount Work Light 25' Cord, 1 Head, Steel, 10" High
N° D’ARTICLE MI11717518
N° MFR02012375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    25.00 pi
  • Hauteur totale
    10 po
  • Puissance
    75

Détails

  • Couleur du boîtier
    Noir/Rouge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lampe
    Incandescence
  • Nombre de têtes
    1
  • Type portable
    Montage magnétique
  • Type de puissance
    Électrique
  • Code PSC
    6210
  • Tension
    110-115 V
  • Calibre de fil Nombre de conducteurs
    18/2
  • Type de fil
    SJ-UL

Aperçu

Description du fabricant
02012375 02012375 TROUBLE LITE AVEC CORDON DE 25 PI
  • Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
  • Les lampes à incandescence contiennent des filaments de tungstène qui sont chauffés par un courant électrique jusqu’à ce qu’ils éteignent la lumière
  • Ces lampes sont basées sur la technologie d’éclairage d’origine
  • La puissance lumineuse et la durée de vie des technologies plus récentes ont dépassé celles des incandescences.