Motion
02054021 02054021  NO2 HSS FINI CONIQUE B&S

Value Collection
02054021 02054021 NO2 HSS B&S TAPER FINI

1/4 po à petite extrémité, 0.38 po à grande extrémité, tige de 11/32 po, cannelure de 3-1/8 po, alésoir conique brun et tranchant no 2
N° D’ARTICLE MI11718309
N° MFR02054021 02054021 NO2 HSS B&S TAPER FINI
Prix46.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
02054021 02054021 NO2 HSS B&S TAPER FINI

1/4 po à petite extrémité, 0.38 po à grande extrémité, tige de 11/32 po, cannelure de 3-1/8 po, alésoir conique brun et tranchant no 2
N° D’ARTICLE MI11718309
N° MFR02054021 02054021 NO2 HSS B&S TAPER FINI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3800 po
  • Diamètre de la tige
    11/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.2500 po
  • Désignation de taille de cône
    2

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Fonction
    Finition
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02054021 02054021 NO2 HSS FINI CONIQUE B&S