Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-3/8 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0.4530 po
- Diamètre de la tige13/32 po
- Petit diamètre d’extrémité0.3120 po
- Désignation de taille de cône3
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- FonctionFinition
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit