Motion
02054054 02054054 NO 5 FIN DE COUTURE HSS B&S

Value Collection
02054054 02054054 NO.5 HSS B&S TAPER FIN

0.45 po à petite extrémité, 0.617 po à grande extrémité, tige de 9/16 po, cannelure de 4 po, alésoir conique brun et tranchant no 5
N° D’ARTICLE MI11718312
N° MFR02054054 02054054 NO.5 HSS B&S TAPER FIN
Prix64.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
02054054 02054054 NO.5 HSS B&S TAPER FIN

0.45 po à petite extrémité, 0.617 po à grande extrémité, tige de 9/16 po, cannelure de 4 po, alésoir conique brun et tranchant no 5
N° D’ARTICLE MI11718312
N° MFR02054054 02054054 NO.5 HSS B&S TAPER FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6170 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.4500 po
  • Désignation de taille de cône
    5

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Fonction
    Finition
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02054054 02054054 NO 5 FIN DE COUTURE HSS B&S