Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure6-7/8 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Diamètre de l’alésoir1.3400 po
- Diamètre de la tige1-1/8 po
- Petit diamètre d’extrémité1.0450 po
- Désignation de taille de cône10
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- FonctionFinition
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit