Motion
02057230
0.7748 po à petite extrémité, 0.9881 po à grande extrémité, tige droite de 7/8 po, cannelure de 4-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 3MT , OAL 7-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718333
N° MFR02057230
Prix48.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.7748 po à petite extrémité, 0.9881 po à grande extrémité, tige droite de 7/8 po, cannelure de 4-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 3MT , OAL 7-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718333
N° MFR02057230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    0.9881 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.7748 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Robinetterie brute

Aperçu

Description du fabricant
02057230 02057230 NO. 3 RANG DE MAINS HSS MT
  • Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.