Motion
02057248
1.0167 po à petite extrémité, 1.2893 po à grande extrémité, tige droite de 1-1/4 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 4MT , OAL 8-1/2 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718334
N° MFR02057248
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.0167 po à petite extrémité, 1.2893 po à grande extrémité, tige droite de 1-1/4 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 4MT , OAL 8-1/2 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718334
N° MFR02057248
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    1.2893 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.0167 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Robinetterie brute

Aperçu

Description du fabricant
02057248 02057248 NO. 4 RANG DE MAINS HSS MT
  • Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.