Motion
02122893
Longueur M6x1 16mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718553
N° MFR02122893
Prix0.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M6x1 16mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718553
N° MFR02122893

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02122893 02122893 M6X16 A2 18-8 SS CARRI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.