Motion
02123669
Longueur M10x1.5 60mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718580
N° MFR02123669
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M10x1.5 60mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718580
N° MFR02123669
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02123669 02123669 M10X60 A2 18-8 CARR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.