Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil13/32 po
- Diamètre extérieur de l’œil23/32 po
- Longueur totale3 po
- Longueur de la tige2-7/32 po
- Longueur du filetage1-1/2 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionÉlectropolis
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFil tourné (fermé)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.