Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-7/8 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Diamètre de l’alésoir0.8750 po, 7/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures10
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.