Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.3650 po
- Plage de diamètres intérieurs~2.4200 po
- Diamètre extérieur4.7950 po
- Plage de diamètres extérieurs4.7400 po~
- Taille de la vis2-1/4
- Épaisseur0.2480 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).