Motion
02216166
Écrou hexagonal lourd en acier 9/16-12 UNC, droit, 15/16 po sur tous les méplats, 35/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718898
N° MFR02216166
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 9/16-12 UNC, droit, 15/16 po sur tous les méplats, 35/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718898
N° MFR02216166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    35/64 po
  • Taille du filetage
    9/16-12
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A194 Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
02216166 02216166 9/16-12 PO 2H GALV LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.