Motion
02276582
Polyuréthane à roulette rigide, montage sur plaque supérieure, 3 po Diam x 1-1/4 po Largeur x 3-3/4 po OAH, capacité de 210 lb, roulement à billes, plaque de 3-5/8 x 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11719133
N° MFR02276582
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polyuréthane à roulette rigide, montage sur plaque supérieure, 3 po Diam x 1-1/4 po Largeur x 3-3/4 po OAH, capacité de 210 lb, roulement à billes, plaque de 3-5/8 x 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11719133
N° MFR02276582

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po
  • Espacement des trous de boulon
    1-3/4 x 2-15/16
  • Hauteur totale
    3-3/4 po
  • Taille de la plaque
    3-5/8 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    210 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Rigide
  • Type de roulement
    Balle
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
02276582 02276582 3X1.25"POLYE RIG POLYON