Motion
02277473
Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure, 4 po Diam x 1-1/2 po Largeur x 5-5/8 po AHO, capacité de 600 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719164
N° MFR02277473
Prix33.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure, 4 po Diam x 1-1/2 po Largeur x 5-5/8 po AHO, capacité de 600 lb, roulement à rouleaux, plaque de 4 x 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719164
N° MFR02277473

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Taille de la plaque
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • À utiliser avec
    39664735
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Fer

Aperçu

Description du fabricant
FER COULISSANT SW 02277473 02277473 4X1-1/2 PO