Motion
2311389
ST FL ST SHK HS 02311389 02311389 1-5/8 PO
N° D’ARTICLE MI11719260
N° MFR2311389
Prix375.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ST FL ST SHK HS 02311389 02311389 1-5/8 PO
N° D’ARTICLE MI11719260
N° MFR2311389

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.6250 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ST FL ST SHK HS 02311389 02311389 1-5/8 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.