Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale0.1250 po
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Type de pointOvale
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- Les pointes ovales ont des extrémités arrondies idéales pour les surfaces inclinées
- Ils sont utilisés pour effectuer des ajustements rotationnels et longitudinaux sans déformer le matériau
- Les points ovales sont également appelés points ronds ou points couronnés.