Motion
02321040
Alésoir 1-1/16 po, Alésoir à coquille cannelée droite 2-3/4 po OAL, no 6 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 5/8 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719579
N° MFR02321040
Prix93.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 1-1/16 po, Alésoir à coquille cannelée droite 2-3/4 po OAL, no 6 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 5/8 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719579
N° MFR02321040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-1/16 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    6
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
02321040 02321040 1-1/16 PO STR FL HSS ELLE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon