Spécifications
Dimensions
- Fil de taille de broche conique max.#5
- Fil de taille de broche de cône min.#0
- Fil de taille de broche conique#0, #1, #2, #3, #4, #5
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- L’ensemble comprend(6) Alésoirs à goupille conique
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageVinyle
- Type d’unité de stockagePochette
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.