Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Diamètre maximal de la tige3/4 po
- Diamètre minimum de la tige0.7480 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de l’alésoir7/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- Nombre de cannelures6
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
- Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.