Motion
02557676
230 volts, CA, 260 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.28 A, 2,900 à 3,400 tr/min, 6.3 po de haut x 6.3 po de large x 2.44 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720053
N° MFR02557676
Prix606.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
230 volts, CA, 260 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.28 A, 2,900 à 3,400 tr/min, 6.3 po de haut x 6.3 po de large x 2.44 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720053
N° MFR02557676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix606.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    C.A.

Aperçu

Description du fabricant
02557676 02557676 6.3 X 2.44, 230V, HAUT
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.