Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1-1/8 po
- Taille du filetage5/8-11
- Hauteur de l’aile1.8750 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielFer
- Qualité du matériel32510
- Série864
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
- Portée d’aile4.5000 po
Aperçu
- Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
- Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
- Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
- Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.