Motion
02583755
3/4-10 UNC, sans revêtement, écrou à oreilles standard en acier - Grade 1015-1025, portée à oreilles de 2-15/16 po, portée à oreilles de 1-7/8 po, diam. de base de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11720271
N° MFR02583755
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, sans revêtement, écrou à oreilles standard en acier - Grade 1015-1025, portée à oreilles de 2-15/16 po, portée à oreilles de 1-7/8 po, diam. de base de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11720271
N° MFR02583755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Hauteur de l’aile
    1.8750 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1015-1025
  • Série
    700
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    2.9380 po

Aperçu

Description du fabricant
02583755 02583755 700J 3/4-10 AILE EN ACIER
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.