Motion
02607497
M35 Embout à outils rectangulaire cobalt obturateur 3/8 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 4 po OAL, Terre
N° D’ARTICLE MI11720319
N° MFR02607497
Prix35.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M35 Embout à outils rectangulaire cobalt obturateur 3/8 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 4 po OAL, Terre
N° D’ARTICLE MI11720319
N° MFR02607497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur/diamètre
    3/8 po

Détails

  • Pourcentage de cobalt
    5
  • Forme d’extrémité
    Rectangulaire
  • Mise à la terre ou non mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
02607497 02607497 3/8X3/4X4 5 % COB GRND
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.