Motion
02952505
38 pièces, embout large 1/2 po, grade C5, jeu de embouts d’outil au carbure AL, AR, BL, BR, C, D, styles de embouts d’outil E
N° D’ARTICLE MI11721328
N° MFR02952505
Prix242.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38 pièces, embout large 1/2 po, grade C5, jeu de embouts d’outil au carbure AL, AR, BL, BR, C, D, styles de embouts d’outil E
N° D’ARTICLE MI11721328
N° MFR02952505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de la mèche
    1/2 po

Détails

  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Nombre de pièces
    38
  • Type d’ensemble
    Jeu de mèches d’outil
  • Code de style de mèche d'outil
    AL; AR; BL; BR; C; D; E

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MÈCHES À OUTILS 02952505 02952505 1/2 PO 38PC G
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.